Beli tekuk pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DV Galvanized Spring Conduit Bender
    Mulai

    Rp44.900

    DV Galvanized Spring Conduit Bender
    Deskripsi:
    Dilengkapi 2 mata penarik (Fastening Eye) di kedua ujung Bender. Dilapis Zinc Coating (Galvanized), sebagai Anti Karat. Profile pir berbentuk Kotak sehingga lebih kokoh
    atribut:
    • Length (mm): 550
  2. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  3. Boss Bending
    Mulai

    Rp349.900

    Boss Bending
    Deskripsi:
    Alat bantu untuk membengkokkan / merubah arah pipa conduit
    atribut:
    • Diameter (mm): 32
  4. KANSAI PAINT FTALIT Cat Besi
    Mulai

    Rp139.900

    KANSAI PAINT FTALIT Cat Besi
    Deskripsi:
    JENIS : Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss EnamelKEGUNAAN : Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksteriorSIFAT :- Cepat kering- Sangat mengkilap- Tahan lama- Daya tutup sangat bagus- Daya lekat sangat baik- Tahan terhadap panas sampai dengan 80 ーC- Pilihan warna menarikPERSIAPAN PERMUKAAN :- Untuk pengecatan kayu : amplas permukaan kayu untuk membersihkan permukaan dari kotoran, minyak dan debu dan serat kayu yang berlebih- Untuk pengecatan besi : bersihkan permukaan besi dari kotoran, minyak, air, dan debu dengan lap bersihPETUNJUK APLIKASIPengecatan Besi :- Cat Dasar : KANSAI ZINC CHROMATE PRIMER / KANSAI ZINC PHOSPHATE PRIMER / KANSAI RED OXIDE PRIMER- Cat Akhir : FTALITPengecatan Aluminium / Zinc / Galvanis :- Cat Dasar : METALACT H-5 ( 2 komponen : cat dan aditif )- Cat Akhir : FTALIT
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Color: Silver
    • Theoretical Scattering (m²/kg): 10-12
    • Thick Paint Layer (microns/coat): 25-35
    • Application Method: Brush, roll and spray
    • Touch Dry Time (minute): 20.0
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Repaint: 8 hours
    • Dissolvent: Thinner
    • Dilution Ratio (%): 20-30% : Spray Method, 10-20% : Brush & roll methode
    • Specific Gravity: White 1.13 ± 0.03% (color dependent)
  5. HellermannTyton Cable Ties Stainless Steel (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp4.499.900

    HellermannTyton Cable Ties Stainless Steel (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    -Has fire resistance, weather resistance, radiation resistance and chemical resistance, and prevents deterioration due to sea water.-With high tensile strength, the automatic lock mechanism enables quick, safe and secure binding.-For harsh environments such as indoor, outdoor, underground installation, in the sea, etc.
    atribut:
    • Color: Silver
    • WidthxLength: 4.5x152mm
    • Thickness: 0.3mm
    • Max Bundling Diameter: 25mm
    • Tensile Strength (N): 670
  6. KRISBOW Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp63.900

  7. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg
    18%
    Mulai

    Rp379.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
    • Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
    • Dilution: Thinner
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
  8. SKF Deep Groove Ball Bearing 2RS/C3 Type (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp33.900

  9. NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

  10. PITHON Flexible Metal Conduit
    Mulai

    Rp419.900

    PITHON Flexible Metal Conduit
    Deskripsi:
    - Galvanized steel core- Highly flexibility and impact resistant- Corrosion resistant- For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
  11. KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Tube Bender
    • Material: Steel
    • Bend Angle (°): 180
  12. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  13. HellermannTyton Cable Ties Insulok AB Black (Pengikat / Kabel Tis)
    36%
    Mulai

    Rp54.900

    HellermannTyton Cable Ties Insulok AB Black (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    -With features of being excellent in side slip preventing force, fixing surely with slight insertion resistance, and the band part having adequate flexibility which makes it easy to work with.-Smooth surface processing is applied to prevent burden on
    atribut:
    • Color: Black
  14. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    17%
    Mulai

    Rp1.899.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
    • Dilution: Thinner
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
Daftar Harga tekuk pipa Terbaru October 2026
Fort Per Penekuk PipaRp46.900
Vinilon Conduit Bending Spring Int CS (Pembengkok Pipa)Rp76.900
DV Galvanized Spring Conduit BenderRp44.900
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgRp96.900
Boss BendingRp349.900
KANSAI PAINT FTALIT Cat BesiRp139.900
HellermannTyton Cable Ties Stainless Steel (Pengikat / Kabel Tis)Rp4.499.900
KRISBOW Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)Rp63.900
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kgRp379.900
SKF Deep Groove Ball Bearing 2RS/C3 Type (Laher)Rp33.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)